Programmateur ledi pilot box supervisable par réseau Ethernet

Main media
ICON

Boitier aluminium à poser L 220 x H 144 x P 47 mm Synchronisation NTP ( RJ45 ) Alimentation Power Over Ethernet (PoE) 4 Sorties relais 250 V / 8 A 2 Kw

 
 

Détails du produit

Programmer différentes fonctions : chauffage, air conditionné, éclairage, alarmes, contrôle d'accès, sonnerie… dans un bâtiment pour une gestion du temps maitrisée.

Ledi pilot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ledi pilot

Multiple de vente

1

Code Douane

84714100

Interface de données

profondeur min. de la boîte d'encastrement

47 mm

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

avec champ d'inscription

Oui

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

12

qualité du matériau

aluminium

Traitement de surface

métallique

Modèle type

ethernet

couleur

aluminium

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.