Moniteur de réception audio vidéo, écran 7' tactile, alim PoE fonctionc yokis

Main media

Caractéristiques principales

  • protocole d'image autre
  • Type câblage technique de réseau
  • Couleur blanc
ICON

Moniteur de réception audio vidéo avec écran TFT tactile - alimentation PoE - fonction Yokis (gérer des automatismes de volets roulant et gérer des éclairages)

 
 

Détails du produit

> Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
> 4 touches de fonctions
> Fonctionnalités domotique intégrées Yokis Inside
> Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option)
> Indice de protection IP40
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> H 169 mm x L 210 mm x P 36 mm (en encastré avec pied H 195 mm x L 210 mm x P 170 mm)

Xellip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ecran pour portier vidéo

Diagonale écran

7 "

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

TCP/IP

protocole d'image

autre

taille de l'écran

177.8 mm

pilotage vidéo

Non

Type câblage

technique de réseau

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Xellip

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.