Module boucle magnétique modulaire, pour GTDBV ou GTDBVN. Prévoir GFAP ou GFAPB

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 0
  • Modèle type autre
ICON

Module boucle magnétique pour platine modulaire GT, installation avec micro/haut-parleur GTDBV ou GTDBVN. Prévoir façade GFAP ou GFAPB

 
 

Détails du produit

Module boucle magnétique pour platine GT modulaire
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Module électronique pour portier

Type câblage

système bus

nombre de boutons d'appel

0

avec boîtier

Oui

Profondeur

45 mm

Hauteur

90 mm

Modèle type

autre

convient pour installation en intérieur

Oui

Largeur

105 mm

montage encastré

Oui

Couleur

noir

contient un clavier

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

tension de fonctionnement

24...24 V

montage apparent

Oui

nombre d'utilisateurs

0

type de tension d'entrée

DC

avec fonction jour/nuit

Non

température ambiante

-10...60 °C

lecture via support de données

Non

Matière

plastique

lecture via code

Non

lecture biométrique

Non

caméra ajustable manuellement

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

convient pour une installation extérieure

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.