Module électronique Sfera boucle inductive et synthèse vocale pour accessibilité

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 0
  • Modèle type parler/sonner

Module électronique Sfera boucle inductive et synthèse vocale pour accessibilité (porteurs de prothèses auditives ou non-voyants) à associer au module principal audio ou audio-vidéo caméra couleur - à compléter d'une façade de finition

 
 

Détails du produit

Module complémentaire boucle inductive et synthèse vocale
Pour l'accessibilité pour installation BUS 2 fils
A configurer physiquement ou bien à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign

La gamme SFERA est conçue pour répondre à toutes vos exigences techniques et esthétiques.
Elle se décline en 4 finitions : Allmétal, Allwhite, Allstreet et Robur pour s'intégrer à tous les types d'architecture.
La gestion des résidents peut se faire par défilement de noms ou par boutons poussoirs (nombreux modules de
contrôle d'accès et accessoires disponibles).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Module électronique pour portier

Type câblage

système bus

nombre de boutons d'appel

0

Profondeur

27 mm

Hauteur

115 mm

Modèle type

parler/sonner

Largeur

91 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.