Pack 1 passerelle IP et 5 licences pour renvoi sur application smartphone IXG

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus autre
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Pack avec 1 passerelle IP et 5 licences pour renvoi d'appel sur l'application smartphone IXG (8 smartphones/licence), connexion passerelle obligatoire à une box ou un routeur, fixation rail DIN 12 modules ou par vis, alimentation PoE

 
 

Détails du produit

Passerelle IP avec 5 licences pour renvoyer les appels sur smartphone compatible IXG

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176100

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

8

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

serveur Web

Non

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Oui

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Non

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

12

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Nbre de canaux

8

Modèle type

interface systèmes LAN

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.