Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK08 avec façade en inox 4mm avec touches affleurantes pour 5 à 8 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap
Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Inox - Dimensions façade 180x330mm
Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium
Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium ou Inox 4mm.
Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP.
Platines de 1 à 4 / 5 à 8 / 9 à 12 boutons d'appels, livrées avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement.
Linea 300
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
matériau de la façade
Classe de protection (IP)
hauteur de la façade
largeur de la façade
IK
matériau des boutons d'appel
Type câblage
nombre de boutons d'appel
profondeur d'encastrement
Couleur
Type de pose