Poste audio combiné avec boucle magnétique, ABS blanc avec réglage sonnerie avec coupure, étrier métallique fourni
Communiquez en audio avec vos visiteurs et gérez l'ouverture de la porte depuis le combiné;
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
fonction de transfert d'appel
fonction d'appel général
fonction d'appel groupé
fonction d'appel simple
type de communication
Compatible IFTTT
type de système
Classe de protection (IP)
température de fonctionnement
Type câblage
Nbre de canaux
Modèle type
Type de pose