Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • Modèle type autre
  • Type de pose montage en saillie (mur)

Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - fixation en saillie dimensions 155x102x19mm, câblage BUS 2 fils - possibilité d'installation sur table avec support - blanc

 
 

Détails du produit

Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - Blanc
Avec :
- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute) et désactivation de l'appel
Dimensions :
- Hauteur : 169mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 29mm
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Classe 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Gamme

Classe 100

Système d'interphone (tertiaire)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

fonction d'appel général

Non

fonction d'appel groupé

Oui

fonction d'appel simple

Oui

type de communication

full-duplex

Compatible IFTTT

Non

type de système

hybride

Classe de protection (IP)

autre

température de fonctionnement

5...45 °C

Type câblage

système bus

Nbre de canaux

1

Hauteur

169 mm

Modèle type

autre

Largeur

102 mm

Type de pose

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.