Répartiteur de colonne BUS 4 directions en mini boitier

Main media

Répartiteur de colonne 4 directions BUS G2P Permet de raccorder 4 postes intérieurs (audio ou vidéo) Cavalier de configuration fin de ligne Mini boitier (insertion goulotte)

 
 

Détails du produit

• Permet de raccorder 4 postes intérieurs (combiné audio ou moniteur vidéo)
• Fixation par vis

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour portier audio/vidéo

profondeur

15 mm

hauteur

45 mm

largeur

64 mm

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.