Kit portier audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie aluminium 1 bouton d'appel, 1 transformateur & 2 postes intérieur avec intercommunication
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral. Platine extra-plate : 22 mm - Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation - communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150m en 8/10.
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral
- Platine extra-plate : 22 mm- Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150 m en 8/10.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
angle d'ouverture de la camera
Compatible IFTTT
taille de l'écran
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
communication interne
Type câblage
couleur de la platine de rue
avec vidéo
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
couleur du poste intérieur
consommation d'énergie
avec fonction mémoire
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs