Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo couleur SOUL 2 appels BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC+ visière 2 Moniteurs couleur ML 7' ART7H (BM+mémoire) Contrôle d'accès (5 badges 2tags) 1 Alimentation Ext. 4 moniteurs et 4 platines
• Kit vidéo couleur 2 appels complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteurs programmés
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
• Visière de protection anti-pluie
• Caméra grand angle 120°
• 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Contrôle d'accès par badges intégré (5 badges fournis)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Boucle magnétique pour les malentendants
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteurs vidéo ART7H 7'' mains-libres couleur
• Mémoire d'images et vidéo (avec carte SD non fournie)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par boutons d'appel (maximum de 12 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)
• Evolutivité vers kit connecté avec adjonction d'un moniteur ART7 WIFI
Soul
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
caméra ajustable manuellement
avec vidéo
angle d'ouverture de la camera
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
couleur du poste intérieur
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
mode de pose de la platine de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
mains libres
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire