Kit vidéo SOUL LITE 1 appel avec moniteur ART4 X LITE

Main media

Kit vidéo couleur SOUL LITE 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière 1 Moniteur couleur ML 4.3' ART4 X LITE 1 Alimentation LITE Extensible à 4 moniteurs et 2 platines

 
 

Détails du produit

• Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
• Moniteur ART4 X LITE 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel

Soul

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Soul

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.