Accessoires sonorisation Accessoires sonorisation (301 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SONOPROF
LH-102 V2, Boucle d'induction mobile, noire, Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.), Indicateur de niveau de sortie de la boucle, Réglage du niveau d'entrée, Microphone externe sur pied inclus
SONOPROF
RAVE SPOT, projecteur à effet LED 3 en 1 avec connecteur USB pour DMX sans fil et télécommande IR, noir, lampe LED, alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, télécommande incluse, application générale DJ & Club, Scène & Location, 280X275X76mm
SONOPROF
BRAINWAVE07, casque sans fil Bluetooth 5.0, +micro intégré, noir, 260g, IPX4, temps de lecture 35H
SONOPROF
N-VOL100V-101, atténuateur 'Niko' Blanc 40W, source non incluse, pot de 50mm, connnexion bornier
SONOPROF
RL-9908 interphone de guichet, Convient aux Banques, Hôpitaux, Stations-services et tous les endroits où une vitre est installée, Communication bidirectionnelle, Conception fine du haut-parleur Puissance de sortie : 2W - 2W 100Hz - 15KHz,
SONOPROF
BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur noir. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile, IPX4
MAJORCOM
Plateau fixe pour racks 19' de 600 mn de profondeur (idéal pour les équipements non racksables)
SONOPROF
BRAINWAVE07, casque sans fil Bluetooth 5.0, micro intégré, sable, 240g, IPX4, temps de lecture 30H/40H, élimination active du bruit, câble de charge type C
SONOPROF
STAGE BEAMER FC - INDOOR Projecteur très puissant écran LED, noir, utilisation intérieur, 15 canaux DMX maximal, connexion entrée 3 pin XLR, 5 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, 5 pin XLR, 245mmX205mmX245mmX usage architectural,théatre..
SONOPROF
BAIE SONO 12U/60 19', portes avant , arrière et latérales démontables, montants avant et arrière, glissières charge lourde, borniers d'arrêt, de raccordements et à coupure, goulotte, étiquetage sur borniers et câbles , schéma raccordement
SONOPROF
BT-SMARTZOOM Projecteur LED 120 W, noir OLED, programmable, 17 canaux DMX maximale, mélangeur de couleur (R-V-B), connexion entrée 3 pin XLR, 5 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, 5 pin XLR, intérieur/extérieur, 274mmX387mm210mm
SONOPROF
SPR 4250, Câble haut-parleur, rond: 4x2,50mm² - bobine: 50M, Gaine extérieure en PVC très flexible et solide, Parfait pour les applications sur route
SONOPROF
Rack Drawer 3U, Tiroir rack, Pour une résistance accrue, le tiroir peut être fixé sur les rails avant et arrière du rack, Tiroir facile à déplacer grâce aux glissières télescopiques, le tiroir peut être verrouillé, 2 clés incluses.
SONOPROF
BT-COLORAY 60R, Projecteur IP65, noir, 60W, écran touchscreen, utilisation extérieur, 7 canaux DMX maximal, non programmable, connexion entrée 5 pin XLR, connexion sortie 5 pin XLR, 240mmX270mmX300mm, usage architectural, stage, rental..