Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources

Main media

Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)

 
 

Détails du produit

Lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD intégré
Amplificateur 240W intégré
7 entrées – 6 zones – 1 flux audio
+ 1 entrée dédiée pupitre d'appel 6 zones

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

avec VU-mètre

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

240 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

avec télécommande

Oui

avec affichage

Oui

Profondeur

405 mm

Hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.