Amplificateur mélangeur 6 zones 120 W + source

Main media

Détails du produit

L'amplificateur mélangeur multi-zone permet de diffuser un signal audio identique sur différentes zones avec des volumes sonores différents. Il intègre différentes sources audio telles qu'un lecteur MP3 sur carte SD ou USB, une connectivité Bluetooth ou encore un tuner radio.
Ce produit intègre également 4 entrées micro et 2 entrées de ligne avec un contrôle séparé de la basse et des aigus.
Une entrée EMC est prioritaire pour les messages d'alarme. Cette entrée permet de désactiver les 6 zones automatiquement.
Un pupitre microphone de contrôle permet de piloter chaque zone indépendamment les unes des autres.
Les sorties haut parleur sont disponibles en 70 V / 100 V ou sur des impédances 4-16 ?.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Oui

avec VU-mètre

Oui

entrées avec gestion de priorité

Oui

ampli 70 V

Non

nombre de connexions pour casques audio

0

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

nombre de zones de radiomessagerie supportées

6

nombre de prises RCA - audio

6

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

120 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

4

Matériau

métal

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

2

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

avec télécommande

Oui

avec affichage

Non

Profondeur

310 mm

nombre de sorties de haut-parleur

6

Hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.