Amplificateur mélangeur mural tout en un 2 x 15W

Main media

Amplificateur mélangeur mural tout en un 2 x 15W avec écran et télécommande

 
 

Détails du produit

Lecteur USB/FM /MICRO sd / entr&e AUX Amplificateur 2 X15 W intégré Télécommande pour controle à distance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

avec télécommande

Oui

Matériau

plastique

avec VU-mètre

Non

indépendant

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

30 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Non

avec affichage

Oui

Profondeur

30 mm

Hauteur

86 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

86 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.