Amplificateur numérique classe D 1x150W

Main media

Détails du produit

Large gamme : de 150 à 2000W
Multicanaux : 1 – 2 – 4
Haut-rendement > 91% (technologie classe D)

Ad-1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

avec VU-mètre

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

150 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

0

Matériau

métal

Nombre d'entrées auxiliaires

1

avec télécommande

Non

avec affichage

Non

Profondeur

328 mm

Hauteur

44 mm

Modèle type

étage de sortie

Largeur

422 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Ad-1000

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.