MX-2406M amplificateur 100 V noir, 240 W

Main media

MX-2406M amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 240 W,, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 132mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuitsn fonction carillonn tonalité d'alarme, réglage individuel du volume par zone.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

entrées avec gestion de priorité

Oui

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

4

puissance musicale à 8 ohms

240 W

matériau

métal

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

6

puissance musicale à 4 ohms

240 W

ampli 70 V

Oui

nombre de zones de radiomessagerie supportées

6

amplificateur 100 V

Oui

profondeur

353 mm

nombre de sorties de haut-parleur

6

hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

largeur

484 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.