Rouleau de 50m de câble pour Boucle à Induction Magnétique (BIM)

Main media
ICON

Rouleau de 50m de câble pour Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour malentendants

 
 

Détails du produit

Câble d'installation 2 longueurs possibles : 50m ou 100m
Feuille de cuivre à intégrer dans le sol : 50m ou 100m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de conférence

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.