Enceinte blanche 20 W en 100 Volts

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur blanc

Enceinte compacte 2 voies BLANCHE, 20/10 W / 100V

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

capacité de charge de musique

40 W

montage mural

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.