Enceinte sphérique suspendue blanche 20W 100V

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur blanc

Enceinte sphérique blanche, 20 W/8 Ohms, 20/10/5 W /100 V

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

capacité de charge de musique

20 W

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.