Haut-Parleur chambre à compression 30W certifié EN 54-24

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 30 W
  • Couleur blanc

Haut-Parleur chambre à compression 30W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Compatible avec Google Assistant

Non

barre audio

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

haut-parleur pavillon

Oui

projecteur de son

Non

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP66

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

capacité de charge nominale

30 W

Montage mural

Oui

fréquence

340...9000 Hz

Profondeur

280 mm

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

haut-parleur vertical

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Oui

Diamètre raccord

212 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.