Haut-Parleur chambre à compression extérieure 50W en métal

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de charge nominale 50 W
  • Couleur autre
  • Adapté à un montage encastré Non

Haut-parleur à chambre de compression 50W en métal, conçu pour une installation extérieure, résistant aux UV et aux intempéries

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Oui

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Oui

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

50 W

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

320 mm

fréquence

380...6500 Hz

Largeur

350 mm

Couleur

autre

Adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP66

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.