Haut-parleur directionnel 15 W IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 15 W
  • Couleur blanc

Haut-parleur directionnel 15 W IP65

 
 

Détails du produit

Le haut-parleur directionnel constitue un choix idéal pour la diffusion de messages sonores ou de musique de fond sur une zone précise. Il possède un indice de protection IP65 qui lui permet une installation en extérieur.
Le design soigné ainsi que son boîtier aluminium lui permet de s'intégrer facilement dans des endroits tels que les foires, les magasins, les marchés, les parkings...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Oui

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

15 W

capacité de charge de musique

15 W

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Hauteur

172 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.