Haut parleur encastrable blanc 6W 100V

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Oui
  • couleur blanc

Haut-parleur plafond 6' BLANC - 6/3 W / 100 V

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage encastré

Oui

capacité de charge de musique

6 W

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.