Haut-parleur plafond 5' 6 W

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Oui
  • Couleur blanc

Haut-parleur plafond 5' 6 W

 
 

Détails du produit

Solution économique pour la sonorisation de vos espaces de vente. Ces enceintes vous permettront de diffuser de la musique ou des messages sonores. Leur petite taille, permet une intégration en toute discrétion.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Oui

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Oui

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

capacité de charge de musique

6 W

montage mural

Non

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.