Microphone dynamique à paume de main pour milieux très bruyants

Main media
ICON

Microphone dynamique à paume de main avec bouton «press to talk» conçu pour une haute intelligibilité de la parole en milieux très bruyants

 
 

Détails du produit

Microphone dynamique
Idéal en milieux bruyants
Câble spiralé
Bouton PTT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85181000

Microphone

avec fonction de verrouillage

Non

avec protection contre le vent

Non

longueur du microphone

100 mm

avec col-de-cygne

Non

avec trépied

Non

technique

microphone dynamique

affichage LCD

Non

longueur du câble

1.2 m

stéréo

Non

fréquence

200...6000 Hz

caractéristique de directivité

omnidirectionnel

sans fil

Non

étanche à l’eau

Non

Modèle type

main

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.