Pupitre microphone d'appel 1 zone à connectique XLR

Main media

Pupitre microphone d'appel 1 zone à connectique XLR avec un bouton unique rétroéclairé

 
 

Détails du produit

Pupitre d'appel 1 zone
Col de cygne débrochable avec connectique XLR
Alimentation fantôme ou avec piles AA
Câble de connexion XLR fourni

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85183000

Microphone

avec fonction de verrouillage

Non

avec protection contre le vent

Non

longueur du microphone

420 mm

avec col-de-cygne

Oui

avec trépied

Non

technique

microphone dynamique

affichage LCD

Non

longueur du câble

8 m

stéréo

Non

fréquence

20...20000 Hz

caractéristique de directivité

omnidirectionnel

sans fil

Non

étanche à l’eau

Non

Modèle type

table

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.