2 TLKR-T82 EXTREME TWIN PACK & CHARGER

Main media

Détails du produit

Le TALKABOUT T82 Extrême est le compagnon de voyage robuste dont vous avez besoin pour vous accompagner dans vos aventures les plus folles. Avec un indice IPx4, le T82 Extrême est étanche- capable de résister aux environnements les plus difficiles. Le nouvel écran à affichage masqué facilite les appels et s'allume lorsque vous en avez besoin. Le bouton d'appairage simplifie le paramétrage. Une lampe torche LED intégrée fournit une lumière en cas d'urgence si vous avez besoin de lire une carte dans l'obscurité. Doté d'accessoires indispensables et d'une portée pouvant atteindre 10km *, le TALKABOUT T82 Extreme vous permet de rester en contact, lors de vos les randonnées les plus difficiles ou sur les plus hauts sommets.
Vendu dans une mallette de transport très pratique, le TALKABOUT T82 Extreme et disponible en pack de deux ou quatre avec des RSM (micros déportés)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur-récepteur radio portatif (talkie-walkie)

couverture

10000 m

Nbre de canaux

16

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.