Caméra Box, résolution 4MP P& DC IRIS WDR 120 dB

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra box Résolution 4MP Objectif DC&P-IRIS WDR 120 dB Technologie light hunter ONVIF Profile S/T/G

 
 

Détails du produit

Cette caméra réseau LightHunter Box 4MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/1.8", prenant en charge une résolution de 2688x1520 à 30 images par seconde dans le flux principal. Elle prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG avec des flux triples. La caméra propose une prévention intelligente des intrusions avec un filtrage des fausses alarmes, incluant la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone. Elle prend en charge la capture de visage avec la sélection automatique des meilleurs clichés, ainsi que le comptage de personnes, avec le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule, adaptée à divers scénarios statistiques. Grâce à la technologie LightHunter, la caméra garantit une qualité d'image ultra-élevée dans des environnements à faible luminosité, tandis que la technologie WDR optique 120dB offre des images claires dans des scènes à fort contraste. Elle prend en charge une alimentation en DC12V, AC24V ou PoE (IEEE 802.3af) avec une large plage de tension de ±25%. La caméra est équipée de capacités audio (1 entrée/1 sortie) et d'alarme (2 entrées/1 sortie).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de sorties audio

1

nombre d'entrées audio

1

portée d'infrarouge max.

0 m

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Non

raccordement HDMI

Non

encastré/encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

commande de diaphragme

DC

Classe de protection (IP)

IP20

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

Tension d'alimentation

12...12 V

taille de distance focale

0...0 mm

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre d’entrées numériques

2

nombre de sorties numériques

1

montage mural

Oui

type de construction

forme de boîte

consommation d'énergie

8 W

type de tension

DC

Profondeur

152 mm

Hauteur

71 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

65 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.