Caméra IP PoE Dôme Turret 1080p IR 40 m Focale 2.8-12 mm motorisée

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP Dôme PoE 1080p - IR 40 m - VF motorisée 2,8 - 12 mm

 
 

Détails du produit

Les caméras GIGAMEDIA vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.
La caméra tube IPCD2MV12 est une caméra dôme de résolution 1080P qui permet d'avoir une image d'une qualité exceptionnelle. Elle dispose de LED IR capable d'éclairer jusqu'à 40 m.
L'objectif varifocal motorisé de 2,8-12 mm permet de s'adapter à un grand nombre de situations.
La technologie Starlight permet d'avoir un rendu couleur en faible luminosité.
Cette caméra est un atout réel pour la surveillance de bâtiments, la sécurisation de sites industriels ou encore de parking...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

18...52 °

champ de vue horizontal

33...101 °

portée d'infrarouge max.

40 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

intensité de la couleur

16 Bit

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

autre

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...12 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

128 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

type de construction

Forme de tourelle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

135 mm

consommation d'énergie

10 W

type de tension

DC

Profondeur

0 mm

Hauteur

120 mm

Modèle type

standard (fixe)

Couleur

blanc

Largeur

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.