Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA

 
 

Détails du produit

La caméra IPCD5MV12VE peut être utilisée dans de nombreuses situations. Elle dispose d'un objectif motorisé 2.7-13.5mm permettant de s'adapter à de nombreuses situations. Son infrarouge peut éclairer jusqu'a 40m selon les conditions d'installation. Son indice IK10 d'antivandalism permet une installation dans des environnements complexes. Sa protection IP67 permet une utilisation en extérieure.

L'électronique embarquée, de grande qualité, permet d'avoir un rendu parfait de jour comme de nuit. Sa sensibilité de 0,004 lux permet d'avoir une image en couleur même en faible luminosité .
De nombreuses fonctions d'analyses intelligente ( IA) sont intégrées à la caméra

•Détection de visage

•Détection d'humain et de véhicule

•Détection d'intrusion périmètrique

•Détection de franchissement de ligne

•Détection d'objet stationnaire

•Comptage

•Heatmap

•Détection de densité de foule

•Détection de longueur de file d'attente

•Détection de plaque d'immatriculation

•Détection de son rare
Cette caméra dipose également d'entrée/sortie d'alarme, d'entrée sortie audio et d'un emplacement pour une carte micro SD d'une capacité max de 256 Gb.

Cette caméra est très utile pour sécuriser des sites sensibles , des magasins, des bâtiments, écoles ou encore sites industriels ...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

Adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

23...73 °

champ de vue horizontal

31...102 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

Adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.7...13.5 mm

IK

IK10

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

1

type de construction

forme de dôme

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

135 mm

consommation d'énergie

10 W

Type de tension

DC

Profondeur

0 mm

Modèle type

standard (fixe)

Hauteur

120 mm

Couleur

blanc

Largeur

0 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.