Caméra PTZ PRIME zoom 33X IR 150M résolution 2MP

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

1/2.8' CMOS, ICR, 1920x1080:60ips, ultra 265/h.264/mjpeg, cinq flux, ac24v/dc24v,emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio, -40-65', ip66,zoom optique 33x (4.5 ~ 148.5mm), IR jusqu'à 150m, vitre anti-réflexion ir.

 
 

Détails du produit

Cette caméra offre une résolution de 2MP avec un capteur CMOS de 1/2,8'', capable d'enregistrer en 1920x1080 à jusqu'à 60 images par seconde. Elle prend en charge plusieurs formats de compression, notamment Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG, pour un streaming vidéo et un stockage efficaces. Dotée d'un impressionnant zoom optique 33X, elle offre des vues détaillées des sujets éloignés. Parmi ses fonctionnalités avancées, on trouve la prévention intelligente des intrusions avec filtrage des fausses alarmes, la capture de visage avec sélection automatique des instantanés et la détection de visages dans les zones masquées, ainsi que des analyses complètes telles que le comptage de personnes et la surveillance de la densité de foule.
Elle excelle dans les environnements peu éclairés grâce à la technologie LightHunter et offre une impressionnante vision nocturne Smart IR jusqu'à 150 mètres. La caméra prend en charge différentes options d'alimentation (AC 24V±25%, DC 24V±25%, ou PoE), dispose de 2 entrées d'alarme et 1 sortie, et est certifiée IP66 pour la résistance aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour une surveillance polyvalente en extérieur.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

1.4...33.5 °

champ de vue horizontal

2.6...56.2 °

portée d'infrarouge max.

150 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

4.5...148.5 mm

Tension d'alimentation

24...24 V

protocole d'image

PAL

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

2

Diamètre raccord

227 mm

consommation d'énergie

41 W

type de tension

AC/DC

profondeur

0 mm

hauteur

384.8 mm

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

largeur

0 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.