Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Turret Prime. Résolution 8MP. Double objectif. Angle de vue 180°. WDR 130 dB, fonctions analyses intelligentes, SIP avec recherche des couleurs. IR et leds blanches jusqu'à 30m.2 micros et un haut-parleur intégrés. IK10, IP67
UNV IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0 est une caméra dôme panoramique 8MP haut de gamme de la série Omniview. Grâce à la technologie de double objectif avec fusion d'image, elle offre un champ de vision horizontal de 180°, avec image couleur 24h/24 grâce à ColorHunter et un objectif F1.0 assurant une excellente performance même à 0 Lux.
Elle intègre un système d'alerte active avec lampe rouge/bleue, haut-parleur et deux microphones, permettant des alertes visuelles et sonores en temps réel. Fonctions avancées : WDR 130 dB, adaptation automatique de scène (ASM), détection intelligente des intrusions, comptage de personnes, classification cible. Certifiée IP67 et IK10, stockage jusqu'à 512 Go — une solution complète pour les zones à large couverture comme les écoles, halls publics ou centres commerciaux.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane