Dome fixe INT 5MP 3.3-10.2mm IR

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Non

Détection mouvement

Non

Diamètre raccord

137 mm

consommation d'énergie

0 W

hauteur

104 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.