Caméra et enregistreur analogique (DVR) Caméra et enregistreur analogique (DVR) (83 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DS-2CE57H8T-VPITF Camera Dome Turbo HD TVI,2.8mm, 5MP
HIKVISION
Caméra Dôme Analog HD TVI, 5MP CMOS, 2.8mm, 5MP,0.003Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 30m,3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,WDR 130dB, IP67,IK10
DS-2CE19H8T-AIT3ZF Camera Bullet Turbo HD TVI, 5MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Bullet Analog HD TVI, 5MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.003Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 80m,3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V+AC24V,WDR 130dB, IP67
Caméra Factice Format Tube Ir Avec Supplémentaireo
URMET FRANCE
Caméra Factice Format Tube Ir Avec Supplémentaireo. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Caméra Factice Format Box Avec Objectif pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Caméra factice format box avec objectif,Avec LED pour simulation de la vision de nuit
DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF Camera Dome Turbo HD TVI, 5MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Dôme Analog HD TVI, 5MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.003Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 60m,3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V+AC24V,WDR 130dB, IP67,IK10
DS-2CE19D0T-IT3ZF Camera Bullet Turbo HD TVI, 2MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Bullet Analog HD TVI, 2MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.005Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 70m, 3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,IP67
Caméra Pour Kit Note 1723 Avec Alim, Support Et Adaptateur
URMET FRANCE
Kit caméra avec alimentation, support et adaptateur bifilaire,Caméra couleur jour/nuit étanche intérieure/extérieure,Résolution AHD : 2MP
Caméra AHD Comp 1080P 2,8-12mm pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Camera compacte AHD 1080 P 2.8-12 mm a utilisation intérieur / À l'extérieur avec une Portée : max 30m
DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF Camera Dome Turbo HD TVI, 2MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Dôme Analog HD TVI, 2MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.005Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 70m, 3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V, IP67,IK10
DS-2CE19H0T-AIT3ZF Caméra Bullet Turbo focal motorisé 40m IR IP67
HIKVISION
Caméra Bullet Turbo focal motorisé 2.7-13.5mm, protocole en HD-TVIVI/AHDVBS, 0.01 Lux/F1.2, EXIR 40m IR, protection IP67
DS-2CE16H0T-ITFS 5MP20,fix,IR30m,mic,IP67
HIKVISION
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 30m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI), IP67,2.8mm Lens,Support TVI/AHDVIVBS video signal output
DS-2CE16H8T-IT3F 5MP20,fix,WDR,IR60m,4in1,IP67
HIKVISION
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True True WDR,3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6/6/8/12mm Lens
DS-2CE78H0T-IT3E Caméra Turret Turbo 2.8mm, 40mIR IP67 POC
HIKVISION
Caméra Turret Turbo focal fixe 2.8mm, protocole en HD-TVIVI/AHDVBS, 0.01 Lux/F1.2, EXIR 40m IR, protection IP67, POC
DS-2CE19D8T-ITSZE Caméra bullet analogique 2MP, varifocale, POC, IP67
HIKVISION
Caméra bullet analogique 2MP, varifocale 2.8mm-12mm, portée vision nocturne 60m (IR), POC, micro intégré, IP67
DS-2CE16D0T-ITF Caméra bullet analogique 2MP, IP67
HIKVISION
Caméra bullet 2 MP@30 fps, Smart IR jusqu'à 30 m, étanche IP67, 4 en 1 (TVI/AHDVIVBS).
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE Caméra Dôme Turbo focal motorisé IP67 IK10 POC
HIKVISION
Caméra Dôme Turbo focal motorisé 2.7-13.5mm, protocole en HD-TVIVI/AHDVBS, 0.01 Lux/F1.2, EXIR 40m IR, protection IP67 IK10, POC
DS-2CE76D0T-ITMF Camera Turret Turbo HD TVI, 2.8mm, 2MP
HIKVISION
Caméra Turret Analog HD TVI, 2 MP CMOS, 2.8mm, 2MP, 0.01Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 30m, DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,DWDR, IP67
DS-2CE19U1T-IT3ZF Camera Bullet Turbo HD TVI, 8MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Bullet Analog HD TVI, 8.29MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.01Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 80m, DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,DWDR, IP67
DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF Camera Dome Turbo HD TVI, 8MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Dôme Analog HD TVI, 8.29MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.01Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 60m,DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,DWDR, IP67
DS-2CE19U7T-AIT3ZF Camera Bullet Turbo HD TVI, 8MP Motorisee
HIKVISION
Caméra Bullet Analog HD TVI, 8.29MP CMOS, 2.7-13.5mm objectif motorisé, 0.003Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 80m,3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,WDR 130dB, IP67
DS-2CE10UF3T-E Camera Bullet Turbo HD TVI, ColorVu PoC, 2.8 mm, 8MP
HIKVISION
Caméra Bullet Analog HD TVI, ColorVu, 8 MP CMOS, 2.8mm, 8MP0.0005Lux-F1.0, 0 Lux avec l'éclairage supplémentaire,20m,3D DNRDC12V+PoCWDR 130dB, IP67
DS-2CE76H8T-ITMF Camera Turret Turbo HD TVI, 2.8mm, 5MP
HIKVISION
Caméra Turret Analog HD TVI, 5MP CMOS, 2.8mm, 5MP,0.003Lux-F1.2, ICR, EXIR 2.0, smart IR, IR 30m, 3D DNR, 4 en 1(HD-TVIVI/AHDVBS)DC12V,WDR 130dB, IP67