DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée + 4 x 18To

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 4

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Avec la carte graphique Intel 630 intégrée et 4 x 18To de capacité de stockage.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

72 TB

nombre de baies pour disques durs

4

nombre de disques durs préinstallés

4

alimentation électrique redondante

Oui

nombre de caméras préinstallées

8

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Oui

supporte RAID 5

Oui

supporte RAID 1

Non

supporte RAID 0

Non

avec DVD

Non

Détection mouvement

Non

type d'enregistrement

numérique

profondeur

503 mm

hauteur

43 mm

largeur

437 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.