NVR Prime 8 canaux POE 1 emplacement disque jusqu'à 8 Tb Rackable 1U 80 Mbps

Main media

Enregistreur 8 canaux POE rackable 1U ( accessoires en supplément) 1 emplacement disque dur jusqu'à 8Tb Bande passante 80 Mbps Audio I/O Résolution 4K Performance de décodage 4 x 4K@30 ips 8 x 4MP@30 ips

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

alimentation électrique redondante

0

capacité de permuttage à chaud du disque dur

0

supporte RAID 5

0

supporte RAID 1

0

supporte RAID 0

0

avec DVD

0

Détection mouvement

0

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.