Ecran 55' pour mur vidéo résolution 1080P Bezel 3.5 mm entrées HDMI/VGA/DVI

Main media

Ecran 55' pour mur vidéo résolution 1080P gamme économique Bezel 3.5mm 500cd/m2 contraste 4000:1 Angle de vue 178/178°

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285291

Moniteur

Profondeur

88.99 mm

Hauteur

684.3 mm

Largeur

1213.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.