Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moniteur 24' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Le moniteur GIGAMEDIA CCMLCD24PPHV est un moniteur dédié aux applications de sécurité. Il permet d'afficher une résolution d'image jusqu'à 1080P (1920 x 1080). Il est conçu pour un fonctionnement 7j/7 et 24h/24.
Sa technologie LED permet un affichage et un rendu couleur de grande qualité.
Son angle de vue de de 178° permet une visualisation parfaite même de côté.
Ses entrées HDMI/VGA permettent de connecter un grand nombre de périphériques. Sa taille permet de l'installer sur un bureau avec son pied fourni ou de le fixer sur un support mural grâce à son système de fixation en VESA 100.
Il dispose également de 2 haut-parleurs de 3W chacun.
L'écran GIGAMEDIA est un atout majeur indispensable pour vos applications de sécurité
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Nombre de ports USB-C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
Compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
tension d'alimentation DC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
fréquence de balayage
montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
fréquence de ligne
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
résolution
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
Couleur du boîtier