Connecteur mâle DC (court) à vis + partie amovible

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • Modèle type prise (mâle)

Connecteur mâle DC (court) à vis + partie amovible

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

adapté à un conducteur massif

Non

outil spécial requis

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble rond

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Oui

Type de connexion

autre

Modèle type

prise (mâle)

Couleur

noir

blindé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.