Centrale de gestion, UTL et module d'extension Golmar Centrale de gestion, UTL et module d'extension Golmar (10 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès 100% Serveur Web - 2 portes CA4-4D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d'accès à tout moment et de n'importe quel endroit. Livrée en boiîtier avec alimentation
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès 100% Serveur Web - 4 portes CA4-4D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d'accès à tout moment et de n'importe quel endroit. Livrée en boiîtier avec alimentation
GOLMAR
Alimentation secourue en boîtier métallique Tension d'entrée : 100-240 Vca - 50/60 Hz Tension de sortie : 13.8 Vcc 3.6A IP30 Prévoir batterie U BAT126
GOLMAR
Centrale EWS de contrôle d'accès pour 2 portes : Contacts de porte Sorties bouton poussoir Entrée/sortie libre:
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès 100% Serveur Web - 2 portes CA4-2D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d'accès à tout moment et de n'importe quel endroit.
GOLMAR
Convertisseur RS485/Wiegand Le WS4-CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle. L'interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales CA4.
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès 100% Serveur Web - 4 portes CA4-2D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d'accès à tout moment et de n'importe quel endroit.
GOLMAR
Carte relais CA4 Il est possible d'ajouter facilement des sorties 12 relais à votre installation Serveur Web avec nos cartes relais CA4
GOLMAR
Centrale IP EWSI de contrôle d'accès 2 portes avec TPC/IP native Jusqu'à 15.000 utilisateurs Jusqu'à 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système
GOLMAR
CS KEY et CS LICENSE Licence pour accéder au PROS CS Logiciel compatible: PROS CS Compatible avec: Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Windows 10 et 11