Climatisation outillage Linstrument Climatisation outillage Linstrument (88 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Deck 912 2008100 Détecteur de fuite éléctronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné
LINSTRUMENT
Détecteur de fuite éléctronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné - 6 niveaux de sensibilité, auto-calibration à l'ambiante, fonction RESET, alarmes sonores et visuelles, durée de vie capteur env. 500h, alimentation 3 piles AA
Deck 912 2004150 Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8'
LINSTRUMENT
Jeu de 4 fils à cintrer pour tube 1/4' 3/8' 1/2' 5/8' avec sacoche de transport et colliers colson
Deck 912 2004100 Dudgeonnière débrayable excentrique en coffret pour tubes de 1/4 à 3/4'
LINSTRUMENT
Dudgeonnière débrayable excentrique en aluminium robuste et légère pour tubes de 1/4 à 3/4' - livrée avec coupe-tube et stylo ébavureur dans un coffret
Deck 912 6091000 Kit anémomètre à hélice D=70 + manomètre de pression diff ±3400pa, cône 250x250m
LINSTRUMENT
Kit de mesure aéraulique pour le contrôle des VMC comprenant un anémomètre à hélice D=70mm, avec mesure de pression différentielle intégrée ±3400pa et un cône de débits 250x250mm, certificat d'ajustage, tuyaux silicones souples et mallette
Deck 912 2002560 Pompe à vide double étage compatible R32, débit 170 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 170 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Deck 912 2002540 Pompe à vide double étage compatible R32, débit 114 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 114 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Deck 912 2097050 Kit documents F-GAZ comprenant les étiquettes et fiches CERFA réglementaires
LINSTRUMENT
Kit documents F-GAZ comprenant: 35 étiquettes bleues (équipement étanche), 35 étiquettes rouges (équipement non-étanche), 35 étiquettes signalétiques de l'équipement et un carnet de 50 liasses autocopiantes (3 feuillets) CERFA n° 15497X04
Deck 912 2007005 Vanne de rétention gaz 5/16' SAE, anti-rejet de gaz - pour R32/R410A
LINSTRUMENT
Vanne de rétention gaz 5/16' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R32 et R410A
Deck 912 2003100 Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - sortie 1/4'SAE
LINSTRUMENT
Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - Raccord d'entrée W21,8 x 1/14 femelle type C et prise de sortie directement en 1/4' SAE - protection anti-choc des manomètres - idéal pour la mise sous pression des systèmes de clim/PAC
Deck 912 2004350 Kit cintreuse  7-en-1, tubes: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 et 7/8, tout métal
LINSTRUMENT
Kit cintreuse arbalète 7-en-1 Diamétre : 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 - système de mandrins en métal très simples à changer - mécanisme à cliquet robuste et fiable - livré en mallette
Deck 912 2006657 Jeu de 3 flexibles de charge 150cm 1/4 x 5/16' SAE, vanne d'arrêt en métal
LINSTRUMENT
Jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm, raccords 1/4 x 5/16' SAE pour les flexibles bleu et rouge et raccords 1/4 x 1/4' SAE pour le jaune, vanne d'arrêt renforcée et coudée à 45°, joints nitriles - convient aux gaz R32 et R410A
Deck 912 2004750 Dudgeonnière sans fil 12V pour tubes 1/4' à 3/4'
LINSTRUMENT
Dudgeonnière sans fil 12V pour tubes 1/4' à 3/4', compacte et légère, moteur DC 'brushless', système de mâchoires-pinces innovant, mallette de transport robuste.
Deck 912 2007008 Tournevis démonte-valve + 6 valves de rechange
LINSTRUMENT
Tournevis démonte-valve + 6 valves de rechange - livré avec 2 embouts: un pour dévisser les valves et un autre pour tarauder
Deck 912 2008108 Contrôleur de carte inverter livré avec connectiques et étui de transport
LINSTRUMENT
Contrôleur de carte inverter pour le diagnostique des systèmes de climatisations, livré avec câbles et pinces crocodiles dans un étui de transport robuste.
Deck 912 2004550 Kit dudgeonnière électroportative sans fil à batterie 18V 4.0Ah
LINSTRUMENT
Kit dudgeonnière électroportative sans fil à batterie 18V 4.0Ah - pour diamètres 1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 5/8' et 3/4' - technologie quick-connect permet de réaliser des dudgeons en moins de 8s - autonomie 500 cycles - livré en coffret
Deck 912 2090550 Kit complet outillage ADC compatible R32 dont manifold digital 87 gaz - IP-65
LINSTRUMENT
Kit outillage ADC compatible R32 comprenant un manifold digital CORE-550-2 avec des flexibles de charge, une station de récupération TREK-ONE, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de charge ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2
Deck 912 2008250 Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm
LINSTRUMENT
Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm - plage de mesure de 4,2 à 85Nm - précision ±2% - Mesure et affiche en temps réel le couple de serrage - un affichage 5 LED + alarme sonore indiquent si le serrage est bon
Deck 912 2007004 Vanne de rétention gaz 1/4' SAE, anti-rejet de gaz - pour R134a, R407C..
LINSTRUMENT
Vanne de rétention gaz 1/4' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R134a, R407C..
Deck 912 2008200 Balance de charge compacte et robuste, capacité 100kg - plateau large de 27x27cm
LINSTRUMENT
Balance de charge compacte et robuste, capacité 100kg - plateau large de 27x27cm idéal pour tous formats de bouteilles de gaz - construction soignée et robuste en aluminium. Livrée en sacoche avec bandoulière
Deck 912 9002110 Caméra thermique pour smartphone ANDROID 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz
LINSTRUMENT
Caméra thermique pour smartphone ANDROID, résolution thermique 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz. Application gratuite P2 PRO disponible sur Google Play, nombreux modes de mesures, 8 palettes, précision ± 2°C.
Deck 912 2003250 Kit manifold 2 voies R32/R410A + jeu de 3 flexibles 150cm de charge en sac à dos
LINSTRUMENT
Kit manifold 2 voies pour R32/R410A, mano à aiguilles D=68mm classe 1.6, corps et robinets en aluminium, vannes à pistons - livré en mallette avec un jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm avec vannes d'arrêts renforcées