Colonne lumineuse, flash et gyrophare Siemens sas Colonne lumineuse, flash et gyrophare Siemens sas (203 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, jaune, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Ronfleur, tonalité continue ou intermittente réglable, 85 dB, noir, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, transparent, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Couvercle (remplacement), noir, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, jaune, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Élément sirène, Plusieurs tonalités, 102 dB 8 tonalités + volume sonore réglable, noir, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Elément de raccordement avec couvercle, noir, pour montage sur tube, avec borne à vis,
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, Diamètre 50 mm
SIEMENS SAS
élément lumineux à allumage fixe, bleu, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux
SIEMENS SAS
Élément sirène, tonalité continue / alternante, noir, 24 V CA/CC, 95 - 105 dB, IP65, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
élément lumineux à allumage fixe, rouge, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux
SIEMENS SAS
élément lumineux à allumage fixe, jaune, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux
SIEMENS SAS
Elément lumineux flash, avec électronique intégrée, jaune, 24V CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Elément de raccordement avec couvercle, pour montage sur tube,Au sol et sur équerre, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 50 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Tube individuel, Longueur 100mm, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
élément lumineux à allumage fixe, vert, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, bleu, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Elément de raccordement avec couvercle, noir, pour montage en fond/en angle, avec borne à vis,
SIEMENS SAS
Elément de raccordement avec couvercle, noir, pour montage sur tube, avec borne à ressort,
SIEMENS SAS
Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, Diamètre 50 mm
SIEMENS SAS
Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, rouge, 24V CC, 70 mm de diamètre
SIEMENS SAS
Equerre pour montage au sol, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre