Commande et accessoires de motorisation Came France Commande et accessoires de motorisation Came France (232 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Accessoire Comm. Carte électronique radio fréquence embrochable (AF43S)
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Récepteur AF (001AF43S) Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz
Accessoire Comm. Télécommande Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (001TOP-432EE) Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons
Accessoire Comm. Télécommande TOP44FGN Émetteur 4 canaux 433,92 Mhz
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Télécommande Autre (806TS-0310) TOP44FGN Émetteur 4 canaux à 433,92 Mhz
Accessoire Comm. Récepteur bicanal l'extérieur, 12-24V en 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Récepteur AF (001RE432M) Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 24V en 433,92MHz
Accessoire Comm. Télécommande TOP44RBN Émetteur Rolling co4 canaux 433
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Télécommande Autre (806TS-0270) TOP44RBN Émetteur Rolling code 4 canaux 433
Accessoire Comm. Télécommande TOP42FGN Émetteur bicanal 433,92 MHz
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Télécommande Autre (806TS-0300) TOP42FGN Émetteur bicanal à 433,92 MHz
Accessoire Comm. Télécommande TOPD4FRN Émetteur 4 canaux double fréqu
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Télécommande Autre (806TS-0330) TOPD4FRN Émetteur 4 canaux double fréqu
Accessoire Comm. Transmetteur quadricanal code fixe 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (806TS-0240) TTS44FKS Emetteur 4 canaux avec nouveau codage à code fixe en 433,92 MHz et fonction d'auto-apprentissage
Accessoire Comm. TOPD4REN Émetteur Rolling co4 canaux 433-868
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Télécommande Autre (806TS-0290) TOPD4REN Émetteur Rolling code 4 canaux 433-868
Accessoire Comm. Récepteur Système radio complet en 24V 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Récepteur AF (001TRA03) Système radio complet en 24V 433,92MHz pour le contrôle d'automatismes
Accessoire Comm. Récepteur bicanal l'extérieur, 12-24V en 868,35MHz
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Récepteur AF (001RE862M) Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 24V en 868,35MHz
Accessoire Comm. Carte électronique radio fréquence embrochable (AF868)
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Récepteur AF (001AF868) Carte radio fréquence embrochable en 868,35 MHz
Accessoire Comm. Récepteur R800 Carte électronique décodage calvier
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Récepteur RBE (001R800) Carte décodage et gestion de contrôle des Accès pour claviers à codes
Accessoire Comm. Transmetteur TTS quadricanal double fréquence rolling code
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (806TS-0230) TTSD4RKS Emetteur rolling code double fréquence 4 canaux.
Gamme Annexe Batterie 12V 3,3Ah pour LBF40 En prévoir 2
CAME FRANCE
Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR0748) Batterie 12V 3,3Ah pour LBF40 En prévoir 2
Gamme Annexe Accessoire Pont Radio Palpeur RX+TX TCO7KIT V2
CAME FRANCE
Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR1101N) Pont Radio Palpeur RX+TX TCO7KIT version 2 non compatible version 1
Accessoire Comm. Récepteur  RADIO 120-230 V AC A 433 MHZ 4 Canaux
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Récepteur RBE (8K06RV-007) RADIO 120-230 V AC A 433 MHZ 4 canaux
Accessoire Divers Carte électronique gestion des fonctions couplées
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (002RSE) Carte gestion des fonctions couplées et/ou contre-barrieres
Accessoire Comm. Transmetteur TTS quadricanal rolling co433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (806TS-0250) TTS44RKS Emetteur rolling code quatre canaux en 433,92 MHz
Accessoires Pièce détachée PNP612 Batterie 12V 7A
CAME FRANCE
Composants Composants (3199PNP612) Batterie de secours NP6-12 12V 7A Pièces Détachées
Accessoire Comm. Kit Commande & Sécurité RIOEDK01 Système bords sensibles
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Kit Commande & Sécurité RIO (8K06SS-001) Système pour bords sensibles avec 1 récepteur extérieur et émetteur sans fil
Accessoire Comm. Récepteur RIOCTL01 Récepteur d'extérieur
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Récepteur AF (806SS-0050) RIOCT8WS Module de contrôle radio d'extérieur pour la gestion d'accessoires sans fil