Contacteur industriel Siemens Sas Contacteur industriel Siemens Sas (6119 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CONTACTEUR, 90KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 110-127 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à ress
CONTACTEUR, 55KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc : 220-240 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: borne à cage circuit de commande et de courant aux. : born
CONTACTEUR, 132KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 23-26 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à resso
CONTACTEUR, 400A/AC-1
SIEMENS SAS
Contacteur, 1 CA, 400 A/690 V/40 °C, S10, 3 pôles, 220-240 V CA/CC, avec varistance, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis
CONTACTEUR, 160KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 110-127 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis
Jeu contacts ppaux.3RT1075
SIEMENS SAS
Contact de rechange pour 3RT1075 comprenant 3 contacts mobiles et 6 contacts fixes avec pièces de fixation
CONTACTEUR, 110KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 110-127 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis
CONTACTEUR, 110KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 200-277 V entrée API F 24 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : électronique courant principal: barre circuit de commande et de couran
CONTACTEUR, 250KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 500A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 380-420 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis
Bobine cont.220-240V.T12
SIEMENS SAS
Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT107, 3RT147, CA (50...60 Hz)/commande CC, 220 ... 240 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à vis
CONTACTEUR, 55KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc : 21-27,3 V entrée API F 24 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : électronique courant principal: borne à cage circuit de commande et de
CONTACTEUR, 250KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 500A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 220-240 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis
CONTACTEUR, 160KW/400V/AC-3
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 23-26 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis
Elek-ger. Hilfsschalterblock, 3 S + 1 Ö
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 3 NO + 1 NF .3/.4, .3/.4, .3/.4, .1/.2, circuit : 1 NO (compatible avec l'électronique) 1 NO, 1 NO, 1 NF, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2
Elek-ger. Hilfsschalterblock, 2 S + 2 Ö
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 2 NO + 2 NF, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, circuit : 1 NO (compatible avec l'électronique) 1 NF, 1 NF, 1 NO, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NF AC 600V, 60Hz
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 600 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S00 ECCN:EAR99
Auxilliary Contact 3RT1,1NC 1NO, screw
SIEMENS SAS
1 bloc de contacts auxiliaires latéral 1 contacts à fermeture, 1 contacts à ouverture, borne à vis, pour contacteur 3RT148
Schuetz,4pol, AC1 525A, 100-250VAC/DC
SIEMENS SAS
Contacteur, 1 CA, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4 pôles, 100-250V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis
Cont. AC-3, 80A, AC/DC 83-155V, F-PLC-IN
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 83-150 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S3, F-PLC-IN
Cont. AC-3, 80A, AC/DC 175-280V F-PLC-IN
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 175-280 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S2, F-PLC-IN
Cont. AC-3, 110A, AC/DC 83-155V F-PLC-IN
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V, 3 pôles, 83-150 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S3, F-PLC-IN
BORNE D'ARRIVEE 1 PHASE,
SIEMENS SAS
borne d'arrivée monophasée pour contacteurs 3RT204, 3RT244 et 3RT264 ECCN:EAR99
CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF AC230V 50HZ
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, montage en suspension
CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF AC24V 50/60HZ
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, position de montage debout