Détecteur de présence et mouvement Hager Détecteur de présence et mouvement Hager (39 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Blanc, sortie 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 140° blanc. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Mtge plafond et angle avec acc. 52115 et 52117
Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc
HAGER
Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond encastré 360° zone de détection de 7 mètres blanc RBR2020 en résidentiel et tertiaire
Détecteur de mouvement IR mural (plaf. et angle avec acc.) 200° Anthracite 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 200° anthracite. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Montage plafond et angle avec acc. 52116 et 52118
Détecteur de mouvement infrarouge instal. murale ou plaf. 360° Blanc contact 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR instal. murale ou plafond avec zone de détection 360° Blanc. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Montage en angle avec acc. 52125.
détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
HAGER
Détecteur mini avec zone de détection ronde (360°) de 10 mètres, capteur de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF
détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré ON/OFF
HAGER
détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en encastré ON/OFF
détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF
HAGER
détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF
détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
HAGER
détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF
Détecteur de mouvement IR mural (mtge plafond et angle avec acc.) 200° Blanc 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 200° Blanc. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis, montage plafond et angle avec acc. 52115 et 52117
Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
HAGER
Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond saillie 360° zone de détection de 7 mètres blanc
Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Anthracite, sortie 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 140° anthracite. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Mtge plafond et angle avec acc. 52116 et 52118
Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220/360° Blanc contact sec 10A
HAGER
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220/360° Blanc. Sortie contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° Blanc contact sec 10A
HAGER
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 220° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900
Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
HAGER
Kit Détecteur infrarouge blanc sur piles (3xAAA) + 1Sortie 10A KNX radio quicklink, avec obturateurs fournis pour modification de la zone de détection, réglage de la sensibilité, temporisation. Avec récepteur radio préconfigurés.
détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré DALI2
HAGER
détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré DALI2
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 140° Blanc contact sec 10A
HAGER
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural avec zone de détection 140° Blanc. Sa sortie possède un contact sec 10A, réglable haut bas/gauche droite, limitation de la zone de détection via les obturateurs fournis, compatible telco 52900
détecteur grande hauteur 22 x 12 mètres de mouvement plafond saillie ON/OFF
HAGER
détecteur grande hauteur avec zone de détection de 22 x 12 mètres de mouvement plafond installation en saillie ON/OFF