Disjoncteur moteur Siemens Sas Disjoncteur moteur Siemens Sas (1298 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Siemens 3RV2011-0JA10 disjoncteur moteur Sirius taille S00 3P 1A 0,7…1A 690V AC-3 0,25kW 400V déclencheur magnétique classe 10 IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,7...1 A Déclencheur de court-circuit 13 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1FA10 Disjoncteur moteur Sirius 3P 5A 690V AC-3 1,5kW réglage surcharge 3,5A Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 3,5...5 A Déclencheur de court-circuit 65 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1JA10 Disjoncteur moteur Sirius 3p 10A 690V AC-3 4kW réglage surcharge 7-10A Icu 100kA IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 7...10 A Déclencheur de court-circuit 130 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1DA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 3,2A 690V AC-3 1,1kW 400V Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
BLC CTCT AUX TRANSVERSAL 1NO + 1NF
SIEMENS SAS
interrupteur auxiliaire transversales Bornes à vis 1 NO +1 NF pour disjoncteur 3RV2
BLC CTCT AUX TRANSVERSAL 1NO+1NF
SIEMENS SAS
interrupteur auxiliaire transversales Bornes à ressort 1 NO +1 NF pour disjoncteur 3RV2
Siemens 3RV2011-1GA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 4,5-6,3A 690V AC-3 2,2kW Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif encastré
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 4,5...6,3 A Déclencheur de court-circuit 82 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1BA10 Disjoncteur moteur Sirius 3p 2A 690V AC-3 0.75kW réglage thermique 1.4A Icu 100kA IP20 bornes à vis pour protection de moteurs
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,4...2 A Déclencheur de court-circuit 26 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1EA10 Disjoncteur moteur Sirius 3p 4A 690V AC-3 1,5kW réglage surcharge 2,8A Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,8...4 A Déclencheur de court-circuit 52 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1AA10 Disjoncteur moteur Sirius 3p 1,1-1,6A 0,55kW AC-3 400V 690V Icu 100kA IP20 bornes à vis protection moteurs
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,1...1,6 A Déclencheur de court-circuit 21 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2021-4DA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 18-25A 11kW AC-3 400V Icu 55kA 690V IP20 raccordement à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 18...25 A Déclencheur de court-circuit 325 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1CA10 disjoncteur moteur Sirius 3P 1,82,5A 690V AC-3 0,75kW Icu 100kA IP20 bornes à vis pour protection de moteurs
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,8...2,5 A Déclencheur de court-circuit 33 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2021-4EA10 Disjoncteur moteur Sirius 3P 32A 690V AC-3 15kW réglage surcharge 27-32A Icu 55kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 27...32 A Déclencheur de court-circuit 400 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-1HA10 disjoncteur moteur Sirius 3P 8A 690V AC-3 3kW réglage surcharge 5,5A Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
disjoncteur de taille S00 pour la protection de moteurs, CLASSE 10 déclencheur de surcharge à temps dépendant 5,5...8 A déclencheur de court-circuit 104 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure standard
Siemens 3RV2021-4BA10 Disjoncteur moteur Sirius 3P 20A 690V AC-3 7,5kW réglage surcharge 13-20A Icu 55kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 13...20 A Déclencheur de court-circuit 260 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2011-0KA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 1,25A 690V AC-3 0,37kW Icu 100kA IP20 déclencheur magnétique surcharge 0,9A
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,9...1,25 A Déclencheur de court-circuit 16 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
BLC CTCT AUX LATERAL 1NO + 1NF
SIEMENS SAS
interrupteur auxiliaire montage latéral Bornes à vis 1 NO +1 NF pour disjoncteur 3RV2
Siemens 3RV2011-4AA10 disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 10-16A 690V AC-3 7,5kW Icu 55kA IP20 déclencheur magnétique bouton rotatif bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 10...16 A Déclencheur de court-circuit 208 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
BLC CTCT AUX TRANSVERSAL 2NO
SIEMENS SAS
interrupteur auxiliaire transversales 2 NO, borne à vis pour disjoncteur 3RV2
BORNIER D'ARRIVEE 3PHASE TAILLE S0/S00
SIEMENS SAS
Borne d'alimentation triphasée pour jeux de barres triphasés raccordement par le haut Taille S00/S0
Siemens 3RV2011-1KA10 Disjoncteur moteur Sirius 3P 9…12,5A 5,5kW AC-3 400V Icu 100kA 690V IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 9...12,5 A Déclencheur de court-circuit 163 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2031-4VA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 45A 690V AC-3 22kW réglage surcharge 35A Icu 65kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 35...45 A Déclencheur de court-circuit 650 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2031-4WA10 Disjoncteur moteur Sirius 3 pôles 52A 690V AC-3 22kW déclencheur magnétique classe 10 Icu 65kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 42...52 A Déclencheur de court-circuit 741 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Siemens 3RV2031-4UA10 disjoncteur moteur Sirius 3p 40A AC-3 18,5kW 400V déclencheur surcharge 32A magnétique Icu 65kA IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 32...40 A Déclencheur de court-circuit 585 A Borne à vis pouvoir de coupure standard