Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2/4 fils HF basé sur 6ES7136-6AA00-0CA1 avec Conformal Coating, -30..+60°C, entrées analogiques de sécurité jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (IEC 61508),
SIPLUS ET 200SP WP321 basé sur 7MH4138-6AA00-0BA0 avec Conformal Coating, -40..+60°C, électronique de pesage, 1 voie pour le raccordement de pesons ponts intégraux DMS (1-4mV/V) pour SIMATIC ET200SP, convient pour type de BU A0, interface R
SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF basé sur 6ES7155-6BA01-0CN0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, Bundle PROFIBUS IM, jusqu'à 32 modules périphériques et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud multiple, le bundle est constitué de:
SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN basé sur 6ES7193-6AF00-0AA0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, adaptateur de bus 2x raccordement Fast-Connect pour PROFINET
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B basé sur 6ES7193-6BP00-0BA0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 15 mm x 117 mm,
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC Standard basé sur 6ES7131-6BF01-0BA0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, module d'entrées TOR convient pour BU de type A0, code de couleur CC01, entrée Sink (PNP, entrée type P), type d'entrée 3 (IEC 61131), retar
SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I Standard basé sur 6ES7135-6HD00-0BA1 avec Conformal Coating, -40..+70°C, module de sorties analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,3% ECCN:9N9999
SIPLUS ET 200SP TM Timer DIDQ 10x24V basé sur 6ES7138-6CG00-0BA0 avec Conformal Coating, -40..+60°C, entrées et sorties TOR déclenchées par temporisation 4 entrées TOR, 6DQ avec horodatage comptage, MLI suréchantillonnage ECCN:EAR99H
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D basé sur 6ES7193-6BP00-0DA0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, l x h : 15 mm x 117 mm,
SIPLUS ET 200SP rail BU15-P16+A0+2D/T TX basé sur 6ES7193-6BP00-0DA1 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), type de BU A1, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, l x h : 15 mm x 117 mm, av
SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2 fils ST basé sur 6ES7134-6HD01-0BA1 avec Conformal Coating, -40..+70°C, module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC03, diagnostic de module, 16bits, +/-0,3% ECCN:9N9999
SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN basé sur 6ES7193-6AP00-0AA0 avec Conformal Coating, -40..+60°C, démarrage -25°C, adaptateur de bus 2 raccordements SCRJ FO pour PROFINET ECCN:9N9999
SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B basé sur 6ES7193-6BP00-0BU0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU U0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 20 mm x 117 mm
SIPLUS ET 200SP AI 8xI 2/4 fils BA TX rail basé sur 6ES7134-6GF00-0AA1 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC01, diagnostic de
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA rail TX basé sur 6ES7155-6AA01-0BN0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), Bundle PROFINET IM, 1 emplacement pour BusAdapter, jusqu'à 32 modules périphériques et 16 modules ET
SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-Link ST T1 rail basé sur 6ES7137-6BD00-0BA0 avec Conformal Coating, -40..+60°C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module de communication maître IO-Link V1.1 ECCN:9N9999
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B basé sur 6ES7193-6BP20-0BB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU B0, bornes push-in, avec 4 bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 20 mm x 117 mm
SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D basé sur 6ES7193-6BP00-0DU0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU U0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, l x h : 20 mm x 117 mm
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12B/T basé sur 6ES7193-6BP40-0BA1 avec Conformal Coating, -40..+70°C, type de BU A1, bornes push-in, avec 2x5 bornes supplémentaires, pontées vers la gauche, l x h : 15mm x141mm, avec mesure de température ECCN:9
SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC TX rail basé sur 6GK7543-6WX00-0XE0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), Security (pare-feu et VPN) communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, routage S7, Bro
connecteur PROFIBUS SIPLUS DP avec R - sans PG - 90° basé sur 6ES7972-0BA12-0XA0 avec Conformal Coating, -25..+70°C, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, résistance de terminaison avec fonction de sectionnement,
SIMATIC DP, CPU 1516pro-2 PN pour ET 200pro, module unité centrale avec mémoire de travail 2 Mo pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 rail basé sur 6ES7512-1SM03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET I