Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel- TY-RAP largeur 4,7mm longueur 186 mm épaisseur 1,1 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Attache de câble haute performance, pack de couleurs multiples (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 183 mm (7,2 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouce), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), 100 paquets de 10 (chaque) couleurs standard
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation UL
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
fermeture à bande
homologation MIL
diamètre du faisceau
Transparent
fermeture amovible
Température de fonctionnement
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
champ d'inscription
longueur de bande
Matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur